1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3 8 mm

N.º do artigo: 113-50 8mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113-50 8mm
EAN/GTIN 4991644502042
Número do fabricante 113-50 8mm

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 12 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta