LLAVE INGLESA AISLADA 44MM

N.º do artigo: 113.15TAVSE
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113.15TAVSE
EAN/GTIN 3148511326541
Número do fabricante 113.15TAVSE
Número L L60130 6660

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: Aislamiento con código de colores de seguridad
  • modelos con protección para los dedos
  • cabezal con graduación, 15° craneado
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 44
  • B [mm]: 44
  • L [mm]: 385
  • [g]: 1935

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta