Porta-herramientas

N.º do artigo: 112/11
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
Tipo de produto Armario de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112/11
EAN/GTIN 4000896104239
Número do fabricante 112/11
Número L L60140 2194

Descrição

Descripción:

  • Juego de porta-herramientas
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 167T (junto con 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 y los bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
Contenido: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Montaje en paredes con orificios rectangulares
  • Peso neto (kg): 0.22 kg
  • Número de herramientas: 11

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta