TYROLIT Discos de limpieza PREMIUM*** QUICK-CHANGE 75 x R mm GR S BASTO

N.º do artigo: 112603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112603
EAN/GTIN 8024406027753
Número do fabricante 112603
Número L L50140 2124

Descrição

Descripción:

Con la tira de muela de limpieza gruesa para la mini amoladora angular, puede eliminar sin esfuerzo el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo. Las fibras de nylon porosas, enriquecidas con abrasivo agresivo, se enfrentan a todos los desafíos. Al mismo tiempo, también evitan la lubricación o embotamiento del disco. El material Strip-It se corta a la forma del disco y se pega al eje roscado de nylon. La tira roja de muela de limpieza gruesa hecha de corindón de cerámica (A/S EX. GROB) es más duro, más agresivo y más fuerte que la versión estándar en negro (S GROB). Este disco ofrece al usuario un rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor.

Característica:

  • Forma: fieltro lavadora de liberación rápida
  • Idoneidad material: acero fino, acero, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: GR S GRUESA
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 75 x R mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • rectificado silencioso y sin fatiga con baja generación de calor
  • La estructura enriquecida con fibra de nylon garantiza un rectificado agresivo
  • No hay grasa o embotamiento de la lavadora
  • Sin componentes corrosivos

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura, la pintura y la protección de la parte inferior del cuerpo con la mini amoladora angular

Recomendación:

  • Versión S GRUESA (negro) para trabajos finos en superficies
  • Versión A EX. GRUESO (rojo) para mayor agresividad y inserto en los bordes
  • Versión S EX. GROB SUAVE (marrón) para una máxima flexibilidad y reducción de la vibración

Características especiales:
  • Baja generación de calor
  • La más alta agresividad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta