Soporte de plástico para escalera de techo de 1,96 m de longitud

N.º do artigo: 11211
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11211
EAN/GTIN 4031405112117
Número do fabricante 011211
Número L L90110 928

Descrição

Descripción:

  • Cubierta autoadhesiva fabricada en plástico EPDM negro para escaleras de techo para proteger las baldosas
  • Recomendado para tejas acristaladas, ya que son particularmente susceptibles a la tensión mecánica
  • Montaje sencillo
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 15 mm
  • Longitud: 1960 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta