{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de marcação |
Número do artigo | 112108 6-12 | |
EAN/GTIN | 4067263117742 | |
Número do fabricante | 112108 6-12 |