{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tolerância da haste | h6 | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Ângulo da ponta | 90 grau | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 25 mm | |
Comprimento total L | 170 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de marcação |
Número do artigo | 112100 10 | |
EAN/GTIN | 4045197001214 | |
Número do fabricante | 112100 10 |