Articulación universal ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada) ∙ 144 mm

N.º do artigo: 1121
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
Tipo de produto Articulación cardán

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1121
EAN/GTIN 4000896003273
Número do fabricante 1121
Número L L60140 875

Descrição

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Accionamiento con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Dimensiones / longitud: 144 mm
  • Peso neto (kg): 1.2 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta