Broca de marcação NC HSS-E-PM 90° N 12

N.º do artigo: 112060 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
407 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 30 mm
Comprimento total L 102 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,06 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112060 12
EAN/GTIN 4045197741547
Número do fabricante 112060 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
96
Alumínio (apara curta)
N
62
Alumínio > 10% Si
N
55
Aço < 500 N/mm²
P
55
Aço < 750 N/mm²
P
42
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
14
Aço < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro conforme DIN 1835-B.
Ponta de centragem exatamente ao centro com aresta transversal pequena e, por isso, marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Grande estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.
Broca de marcação NC de alto desempenho.
Material de corte feito de substrato pulverometalúrgico para requisitos elevados de vida útil e precisão de centragem exata. Muito boa resistência ao desgaste em aços inoxidáveis.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real
(geralmente não para o ⌀ exterior do furo).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta