Micrómetro de punta con puntas endurecidas, 0-1 ″, punta de 15 °

N.º do artigo: 112-177
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112-177
EAN/GTIN 4946368009353
Número do fabricante 112-177
Número L L40010 13312

Descrição

Descripción:

Los micrómetros de punta le ofrecen las siguientes ventajas: Yunque y extremo del husillo en dos ángulos (15 y 30 °) y radios pequeños como puntos de contacto Para medir ranuras, hombros, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Precisión: ±0,00015″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: y -manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 3-8
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta