Dimensiones de la carretilla: 900x500mm para caja de transporte 11139

N.º do artigo: 11186
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11186
EAN/GTIN 4031405111868
Número do fabricante 011186
Número L L90110 1016

Descrição

Descripción:

  • Hecho de perfiles de aluminio resistentes
  • Para un manejo fácil y conveniente de las cajas de transporte
  • Funcionamiento ágil y suave gracias a dos ruedas fijas Ø 125 mm y dos ruedas giratorias Ø 125 mm con frenos
  • Carga máxima: 150 kg
  • Desmantelado, instrucciones de montaje incluidas

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Tipo de rol: 2 ruedas giratorias/2 ruedas fijas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta