Cajas de transporte apilables

N.º do artigo: 11182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Contenedor grande de transporte apilable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11182
EAN/GTIN 4031405111820
Número do fabricante 011182
Número L L90110 378

Descrição

Descripción:

  • Caja de transporte de aluminio
  • Universalmente aplicable para el transporte y almacenamiento de, por ejemplo, herramientas y dispositivos de medición, accesorios deportivos, utensilios de afición, material fotográfico o de camping
  • Robusta y estable gracias a las perlas circunferenciales y múltiples bisagras remachadas
  • Sello integral en el perfil de borde para proteger contra el polvo y la humedad
  • Cerraduras con bisagras de acero inoxidable con un dispositivo para un candado o cerradura de cilindro
  • Apilamiento seguro gracias a las esquinas de plástico resistentes a los impactos
  • Fácil transporte gracias a las asas de transporte ergonómicas y la montaña rusa opcional
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Anchura: 800 mm
  • Altura: 527 mm
  • Anchura interior: 755 mm
  • Altura interna: 485 mm
  • Longitud interior: 1160 mm
  • Longitud: 1195 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Volumen: 415 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta