Stand Brown

N.º do artigo: 11177
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11177
EAN/GTIN 4031405111776
Número do fabricante 011177

Descrição

Descripción:

  • Huella: 800 x 250 mm
  • Completo con subestructura
  • Para un fácil auto-montaje
  • Fabricado según la Ordenanza de Productos de Construcción (BauPVO) 305/2011 (UE) y DIN EN 516

Característica:

  • Color: Polvo marrón recubierto
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Profundidad de paso/peldaño: 250 mm
  • Ancho de paso: 800 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta