{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | R | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Ângulo de escareamento com raio | 60 grau | |
Sentido de corte | direita | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ nominal DC | 0,8 mm | |
para peça de ⌀ | 4 − 6 mm | |
⌀ haste Ds | 3,15 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Comprimento total L | 25 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca de centragem |
Número do artigo | 111350 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197000606 | |
Número do fabricante | 111350 0,8 |