Broca de centragem de furo de núcleo HSS-E A com área, sem revestimento, para rosca: M4

N.º do artigo: 111313 M4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
70 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para rosca Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 332/2
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,05
Ângulo de escareamento 60 grau
Sentido de corte direita
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
⌀ nominal DC 3,3 mm
⌀ D1 1.º nível com chanfro ±0,05 4,3 mm
⌀ D2 2.º nível 8 mm
Altura do nível L1 1.º nível 11 mm
Altura do nível L2 2.º nível 12,6 mm
para peça de ⌀ 40 − 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
s − 0,1 6,75 mm
Comprimento total L 63 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111313 M4
EAN/GTIN 4062406101947
Número do fabricante 111313 M4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
65
Alumínio (apara curta)
N
65
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
9
Aço < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de centragem escalonada para furos roscados da forma A.
Para a produção combinada de centragem, chanfro de entrada e furo de núcleo numa só operação.
Com superfície adicional na haste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta