Escalera de techo de aluminio natural de 10 peldaños

N.º do artigo: 11113
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 10
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de techo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11113
EAN/GTIN 4031405111134
Número do fabricante 011113
Número L L90110 927

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para todos los revestimientos de techo e inclinaciones de techo comunes de 22.5° a 60° según DIN 4567-4
  • Barras hechas de perfil de aluminio resistente
  • Peldaños triangulares adaptados a la pendiente del techo con fuerte corrugación para un soporte seguro
  • Una gran distancia entre la cubierta del techo y el peldaño para proteger contra daños en el revestimiento del techo
  • Tacos de conexión integrados para una fácil fijación de cualquier número de piezas del conductor
  • Disponible en aluminio natural y cuatro recubrimientos (rojo ladrillo, marrón rojizo, marrón RAL 8028, gris antracita RAL 7016)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 330 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Anchura externa: 330 mm
  • Color: Alu natural
  • Altura de la columna: 90 mm
  • Longitud del conductor: 2800 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta