Jogo de brocas de centragem HSS-E n.º 111050 com caixa 10

N.º do artigo: 111055 10
Definir preço 10 Peça (9,65 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de brocas Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Ângulo de escareamento: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerância de ⌀ nominal k12
Ângulo de escareamento 60 grau
Haste Haste cilíndrica com h7
Número de brocas 10
Anel colorido sem
Tipo de produto Perfuração de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111055 10
EAN/GTIN 4045197797759
Número do fabricante 111055 10

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas de centragem DIN 333.

Contenido:

Broca de centragem n.º 111050, 1 peça cada do tamanho 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta