Micrómetro ranurado, 50-75 mm, superficie de medición de 3 mm

N.º do artigo: 111-117
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 111-117
EAN/GTIN 4946368008837
Número do fabricante 111-117
Número L L40010 471

Descrição

Descripción:

El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 75
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta