Armario para herramientas ∙ con surtido ∙ 640 mm x 250 mm x 1000 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Armario de herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 111/116 | |
EAN/GTIN | 4000896003105 | |
Número do fabricante | 111/116 | |
Número L | L60140 3002 |
Descrição
Descripción:
- Disposición de enganches y soportes para herramientas, así como cubetas de espuma suave para juegos de llaves de vaso
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
- Dimensiones / longitud: 640 mm x 250 mm x 1000 mm
- Peso neto (kg): 46.4 kg
- Número de herramientas: 116
Volumen de suministro:
Armario para herramientas 111L
Porta-herramientas 111/116HL
Porta-herramientas 111-03L 111-03R 111-04 111-05 111-06 111-10 111-15 111-22
Tornillo para chapa 111-28
Porta-herramientas 603/17HL
Porta-herramientas 2025X
Riel de guía ∙ con gancho 2025X-6/4
Llave combinada 603-6
Llave combinada 603-7
Llave combinada 603-8
Llave combinada 603-9
Llave combinada 603-10
Llave combinada 603-11
Llave combinada 603-12
Llave combinada 603-13
Llave combinada 603-14
Llave combinada 603-15
Llave combinada 603-16
Llave combinada 603-17
Llave combinada 603-18
Llave combinada 603-19
Llave combinada 603-21
Llave combinada 603-22
Llave combinada 603-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7
Llave de estrella de dos bocas 630-8X9
Llave de estrella de dos bocas 630-10X11
Llave de estrella de dos bocas 630-12X13
Llave de estrella de dos bocas 630-14X15
Llave de estrella de dos bocas 630-16X17
Llave de estrella de dos bocas 630-18X19
Llave de estrella de dos bocas 630-20X22
Llave de estrella de dos bocas 630-21X23
Llave de estrella de dos bocas 630-24X27
Llave de estrella de dos bocas 630-30X32
Cincel plano 730-3
Cincel plano 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3
Punzón para grupillas 748B-4
Punzón para grupillas 748B-5
Punzón para grupillas 748B-6
Alicate universal 760N-1
Alicate universal 760N-2
Alicate universal 760N-3
Destornillador HEXAnamic® 802-40
Destornillador HEXAnamic® 802-55
Destornillador HEXAnamic® 802-80
Destornillador HEXAnamic® 802-100
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1
Destornillador HEXAnamic® 802-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-PZ1
Destornillador HEXAnamic® 802-PZ2
Rascador plano 824
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4.5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-6
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-7
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-8
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-9
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-11
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-11
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-12
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-13
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-14
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-15
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-16
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-17
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-18
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-19
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-20
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-21
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-22
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-23
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-24
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-26
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-27
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-28
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-30
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Extensión 918-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador 985-5
Llave de vaso destornillador 985-6
Llave de vaso destornillador 985-8
Llave de vaso destornillador 985-10
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-11
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Alicate para anillos de seguridad 1845A-19
Alicate para anillos de seguridad 1845C-19
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Sierra para metales 1980N
Sierra para metales, tipo pequeño 1981
Juego de llaves allen 2100/7R
Llave allen 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Juego de llaves allen 2115-T/7R
Llave allen 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40
Lima redonda 2120-8
Lima plana roma 2122-8
Lima triangular 2123-8
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Flexómetro 2154N-3