Pieza reductora ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 70 mm

N.º do artigo: 1107S
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
Tipo de produto Vástago de unión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1107S
EAN/GTIN 4000896002733
Número do fabricante 1107S
Número L L60140 2265

Descrição

Descrição:

  • Reductor Cuadrado interior Accionamiento 25 = 1″ → Cuadrado exterior Salida 20 = 34
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 70 mm
  • Peso neto (kg): 0.57 kg
  • Para el uso con máquinas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta