Mango articulado de 6,3 mm (1/4 ″) L.154,5 mm

N.º do artigo: 11061010
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11061010
EAN/GTIN 4018754177721
Número do fabricante 11061010
Número L L60010 3584

Descrição

Descripción:

  • DIN 3122/ISO 3315
  • Con mango de 2 componentes

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 154,5 mm
  • Peso: 70 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta