Carro para dispositivos

N.º do artigo: 11052
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11052
EAN/GTIN 4017976210506
Número do fabricante 11052
Número L L90080 1159

Descrição

Versão:

ensamblado

Descrição:

Para el transporte de equipo pesado en el nivel y especialmente en las escaleras. Estructura de tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Amplio acolchado de goma, revestimiento antideslizante en la pala. Ruedas de apoyo de goma sólida con frenos. La altura del mango es ajustable y giratorio en 180°. Esto permite que la posición del mango se ajuste de forma óptima para cualquier posición de transporte. Cinturón de sujeción para asegurar la carga. Las estrellas de la escalera tienen 3 ruedas de goma sólida de color gris azulado ″sin marcas″ de 160 x 40 mm.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Ancho de la paleta (mm): 550
Profundidad de la paleta (mm): 190
Ancho total (mm): 700
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta