6,3 mm (1/4 ″) Steckgriff L.150 mm

N.º do artigo: 11050011
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11050011
EAN/GTIN 4018754157228
Número do fabricante 11050011
Número L L60010 2607

Descrição

Descripción:

  • Con cuadrado interno de 1/4” en el extremo del mango
  • DIN 3122/ISO 3315

Característica:

  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 105 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta