Juego de escalera de limpieza de cristales con nivello® traverse 4 piezas

N.º do artigo: 11023
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera para limpiacristales

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11023
EAN/GTIN 4031405110236
Número do fabricante 011023

Descrição

Descripción:

  • Escalera limpiadora de vidrio de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Conector seguro con bloqueo de gancho adicional
  • Escalera superior con rodillos y caucho resistente a la abrasión con corte de cuña
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 120 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 8000 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 7490 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 120 kg
  • Máx. Altura del soporte: 5865 mm
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Anchura exterior superior: 128 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 900 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 900 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta