6.3 mm (1/4 ″) Extensión m. Accionamiento de oscilación L.356 mm D.11,6 mm

N.º do artigo: 11010024
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11010024
EAN/GTIN 4018754103829
Número do fabricante 11010024
Número L L60010 72

Descrição

Descripción:

  • Ángulo de giro de hasta 8° a cada lado
  • máx. Carga 40 N·m.

Característica:

  • d: 11,6 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Gr.: 14
  • Longitud [mm): 356 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 155 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta