Pasador de sujeción ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)

N.º do artigo: 1100S-H2260
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1100S-H2260
EAN/GTIN 4000896002399
Número do fabricante 1100S-H2260
Número L L60140 2487

Descrição

Descripción:

  • Pasador de sujeción para todas las conexiones Cuadrado interior 25 = 1″
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 25 mm (1 pulgada)
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
  • Para el uso con máquinas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta