Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 33 ∙ 63 mm

N.º do artigo: 1100S-33
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1100S-33
EAN/GTIN 4000896002252
Número do fabricante 1100S-33

Descrição

Descripción:

  • Para esfuerzos elevados
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 33 mm
  • Dimensiones / longitud: 63 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 52.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 54 mm
  • Peso neto (kg): 0.7 kg
  • Para el uso con máquinas
Fuera de la serie DIN

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta