Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 300 x 40 x 51 mm 10A 60 M5A V217

N.º do artigo: 110032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 110032
EAN/GTIN 9003171100327
Número do fabricante 110032
Número L L50140 802

Descrição

Descripción:

Los discos de bloque de lijado de unión cerámica se utilizan principalmente en talleres y talleres de reparación. En rectificado y afilado de varios componentes, son particularmente universalmente aplicables. Las especificaciones combinadas permiten una amplia gama de aplicaciones, desde molienda gruesa hasta fina. Estos discos se suministran en envases listos para minoristas para ahorrar espacio. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Especificación: 10A 60 M5A V217
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 40 x 51 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 51 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Vida útil larga
  • Apilable

Aplicación:

  • Universalmente aplicable para el mecanizado de diversos componentes en molienda gruesa y fina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta