TERMINAL PARA LLAVE DINAMO 18

N.º do artigo: 11.18
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 11.18
EAN/GTIN 3148510927053
Número do fabricante 11.18
Número L L60130 3009

Descrição

Descrição:

  • Ranura ajustable en 5 direcciones
  • Interruptor de presión para una liberación controlada y sin tirones
  • Práctico y seguro
  • Puede utilizarse con una sola mano
  • Tensión de hasta 135 mm
  • Mandíbulas de 17 mm de ancho
  • Mandíbula superior con ranura fresada para sujetar tubos de diámetro pequeño
  • Acabado cromado

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 39
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25,0
  • [g]: 136

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta