ruedas con neumáticos

N.º do artigo: 1099
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1099
EAN/GTIN 4017976010991
Número do fabricante 1099
Número L L90080 343

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Marcha elástica en condiciones de suelo deficientes, especialmente al aire libre. Disponible con una anchura de carro a partir de 600 mm ruedas estándar.

Característica:

Tamaño de la rueda (mm): 220 x 70
Neumáticos: Neumáticos
Nota: Cargo extra en rollos Ø 160 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta