Pantalón de pintor elástico C56

N.º do artigo: 109513301098C56
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 56
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 109513301098C56
EAN/GTIN 7330509658680
Número do fabricante 109513301098C56
Número L L00980 3055

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros
Bolsillos para rodilleras - cargados en la parte superior con solapa y cierre de cierre por adherencia. Material elástico tanto en el interior como en el exterior para un mejor ajuste ergonómico
Bolsillo en la pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla, bolsillo para espátula con lugar para espátula, cuchillo, bolsillo para regla y cepillo
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo en D

Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla

Reflejo
Detalles reflectantes

Acabado
Bajo ajustable con botón

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillo de masilla reforzado con CORDURA®

Descripción:

  • Pantalones de pintor funcionales y elegantes que soportan un uso duro
  • Pantalones de diseño elegante, extremadamente resistentes pero a la vez ligeros y flexibles
  • El material es ripstop ligero con buena resistencia al desgarro y capacidad para soportar el desgaste
  • El modelo cuenta con paneles elásticos en la entrepierna en la rodilla y en la pantorrilla para una máxima flexibilidad
  • Los bolsillos para rodilleras de carga superior en tejido elástico CORDURA®, con material elástico tanto en el interior como en el exterior, proporcionan un ajuste más ergonómico
  • El pantalón cuenta con un bolsillo para navaja de relleno reforzado con CORDURA®, bolsillo para navaja, detalles reflectantes dis-cretos y un bolsillo interno de malla para el teléfono

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta