1/4″ Hoja de destornillador T15

N.º do artigo: 108T-25 T15
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 108T-25 T15
EAN/GTIN 4991644206308
Número do fabricante 108T-25 T15
Número L L60050 5991

Descrição

Descripción:

Longitud: 25 mm
D1: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
T15
Torx exterior
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta