1/4″ Hoja de destornillador 9/64″

N.º do artigo: 108H-25 9/64
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 108H-25 9/64
EAN/GTIN 4991644205967
Número do fabricante 108H-25 9/64
Número L L60050 9948

Descrição

Descripción:

Longitud: 25 mm
Dimensión D2: 6,35 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 9/64″
Hexágono externo
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta