Pantalón de pintor elástico en 4 direcciones D116

N.º do artigo: 108916451098D116
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
Cor weiß / dunkelgrau
Tamanho de confeção PT 116
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 108916451098D116
EAN/GTIN 7330509743805
Número do fabricante 108916451098D116

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliamida, 8% elastano, tejido doble, elástico en 4 direcciones 230 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pierna con cremallera, Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillos interiores con un bolsillo con cremallera

Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en cintura
Dos trabillas en los laterales con botón para trabilla de martillo, una trabilla con anilla D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Reflejos
Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en la pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch

Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones

Acabado
Fondo de la pierna con refuerzo en la espalda

Descripción:

  • Estos pantalones de pintor flexibles y cómodos con perneras cónicas ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
  • Estos pantalones están diseñados para soportar trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es un suave tejido elástico de 4 direcciones que es fuerte y elástico. elástico que es fuerte y estirable en todas las direcciones
  • Los pantalones tienen detalles avanzados y bolsillos especialmente diseñados para pinceles y cuchillos de masilla y pintura
  • El bolsillo de la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
  • Suave, tejido de malla elástica en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
  • El dobladillo de la pierna con refuerzo en la parte posterior proporciona una protección eficaz contra el desgaste

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta