eje SW 27 mm G 3/4″ 200 mm

N.º do artigo: 1084666
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1084666
EAN/GTIN 4036976110784
Número do fabricante 1084666
Número L L60160 6065

Descrição

Descripción:

Pieza de empuje en punta
Cabeza del puente con accionamiento hexagonal y superficie de impacto de impulso
Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión
Paso fino, con el mismo esfuerzo - más presión
Acero templado según EN 10083
El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite

Característica:

  • Longitud total [mm]: 280 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 200 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 3/4″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta