eje SW 17 mm M14x1,5 140 mm

N.º do artigo: 1084488
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1084488
EAN/GTIN 4036976106619
Número do fabricante 1084488
Número L L60160 4817

Descrição

Descripción:

Pieza de empuje en punta
Cabeza del puente con accionamiento hexagonal y superficie de impacto de impulso
Superficie de huso nitrocarburizado, resistente al desgaste y a la corrosión
Paso fino, con el mismo esfuerzo - más presión
Acero templado según EN 10083
El puente se mantiene liso y limpio - no hay necesidad de grasa o aceite

Característica:

  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Longitud de rosca utilizable [mm]: 140 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta