Hoja de sierra de sable, diamante, fundición, 200 mm

N.º do artigo: 10833800RDG
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
Comprimento da folha 200 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10833800RDG
EAN/GTIN 082472108330
Número do fabricante 10833800RDG
Número L L51190 112

Descrição

Descripción:

  • El grano de diamante de aleación de níquel mantiene el filo para seguir serrando cuando falla el volteo de carburo convencional
  • El menor grosor de la hoja permite cortes más finos y rápidos (hasta 3 veces más rápidos*)
  • A diferencia de los voluminosos cortatubos de cadena que rompen las tuberías, deshilachan y dejan cortes desiguales, LENOX DIAMOND™ corta limpiamente
  • Un soporte de acero de aleación de cromo duradero añade estabilidad
  • *Velocidad medida cortando una tubería de hierro fundido de 4 pulgadas a velocidad máxima frente al competidor líder

Contenido:

1 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta