• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

ACCESORIO MARTOR SAFEBOX 108000 , 1 en blíster

N.º do artigo: 108000.00
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
Número do artigo 108000.00
EAN/GTIN 4002632915291
Número do fabricante 108000.00
Número L L60170 827

Descrição

Descripción:

Su volcado personal de la hoja.
La CAJA DE SEGURIDAD es lo suficientemente grande como para sostener de forma segura una variedad de cuchillas usadas. Al mismo tiempo, es tan KOMPAKT que cada empleado puede llevarlo con él. Las dos ranuras no solo se utilizan para el llenado, sino también para ″acortar″ sus cuchillas rompedoras. Vacíe la CAJA DE SEGURIDAD completa en la CAJA DE RECOGIDA.
  • Material básico:
    Plástico

Característica:

  • Tipo accesorio: Eliminación de cuchillas
  • Material básico: Plástico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta