Hoja de impacto (22H), L=60 TORX T100

N.º do artigo: 107-22 T100
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 107-22 T100
EAN/GTIN 4991644324231
Número do fabricante 107-22 T100
Número L L60050 5355

Descrição

Descrição:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 22 mm
Conduzca: 22 mm
Hexágono externo
T100
Torx exterior
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta