Cortador de tubos PVC 60 mm

N.º do artigo: 10507482
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10507482
EAN/GTIN 5706915074826
Número do fabricante 10507482
Número L L51190 306

Descrição

Descrição:

  • Cortes perfectos, rectos y sencillos: Un soporte para tubos especialmente diseñado garantiza un guiado óptimo de la hoja dentada de acero de alto contenido en carbono.
  • Mecanismo de carraca con una sola mano: Una de las cizallas para tubos más grandes en las que el mecanismo de carraca se puede accionar con una sola mano.
  • Fácil apertura: Separe ambos mangos para un próximo corte rápido.
  • Para todo tipo de tuberías de plástico como PVC, CPVC, PEX, PE y PB, mangueras flexibles: Corta hasta 2″ nominales (2-3/8″ máx. ad - 60 mm)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta