Micrómetro exterior, yunque ajustable 60-64″.

N.º do artigo: 105-433
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 105-433
EAN/GTIN 4946368610658
Número do fabricante 105-433
Número L L40010 9519

Descrição

Descripción:

El micrómetro de exteriores con yunque de medición ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción robusta y resistente, aunque ligera, para grandes rangos de medición. El recorrido del husillo equivale a 50 mm. El yunque ajustable amplía el rango de medición. Los patrones de ajuste suministrados cubren todo el rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 60- 64″.
Precisión: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = rango de medición máximo (pulgadas)
Graduación: 0,001″.
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 40″ mm de rango de medición)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta