Descripción:
Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 52 - 56″.
Precisión: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = rango de medición máximo (pulgadas)
Graduación: 0,001″.
Observaciones: Con soporte de pieza ajustable 100 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 40″ mm de rango de medición)