Micrómetro exterior, yunque ajustable, 500-600 mm

N.º do artigo: 105-103
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 105-103
EAN/GTIN 4946368007519
Número do fabricante 105-103
Número L L40010 8767

Descrição

Descripción:

Micrómetro exterior con yunque ajustable El micrómetro exterior con yunque ajustable le ofrece las siguientes ventajas: Construcción estable y robusta pero sin embargo ligera, para grandes rangos de medición El recorrido del husillo corresponde a 50 mm El yunque ajustable amplía el rango de medición Los estándares de ajuste suministrados cubren todo rango de medición.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 500 - 600
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 21 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrones de ajuste, yunques, tope ajustable (para versiones de más de 1.000 mm de rango de medición)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta