Destornillador A.375 longitud 375

N.º do artigo: 105.375
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
Tipo de produto Llave inglesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 105.375
EAN/GTIN 3148511313602
Número do fabricante 105.375
Número L L60130 1552

Descrição

Descripción:

  • Llave robusta con gran envergadura para trabajos pesados como industria de la construcción, agricultura, obras
  • Programa con 3 llaves: anchuras máximas de apertura 60 - 70 - 80 mm
  • Diseño: cromado, satinado

Característica:

  • A [mm]: 80
  • B [mm]: 45
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 375
  • [g]: 1500

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta