T-manija 7 mm

N.º do artigo: 104M 7mm
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 104M 7mm
EAN/GTIN 4991644210022
Número do fabricante 104M 7mm
Número L L60050 10018

Descrição

Descripción:

Longitud: 20 mm
D1: 11 mm
Longitud: 9 mm
Mango en T
Salida 7 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta