Reloj comparador, tapa plana, versión ISO IP63, 5 mm, 0,01 mm

N.º do artigo: 1044AB-60
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
Número do artigo 1044AB-60
EAN/GTIN 4946368841304
Número do fabricante 1044AB-60
Número L L40010 14642

Descrição

Descripción:

Diseño compacto, rango de medición de 5 mm con diámetro pequeño - Métrico. Se trata de un reloj comparador compacto con un anillo exterior de ø 40 mm, que le ofrece las siguientes ventajas Ideal para su uso en aplicaciones donde el espacio es limitado.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta