Stella LH - Escal.estantería 12 peldaños

N.º do artigo: 1041514
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 12
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera para estanterías

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1041514
EAN/GTIN 4003866015146
Número do fabricante 1041514
Número L L90010 1234

Descrição

Descripción:

Las escaleras de estantería con ganchos tienen dos ganchos arriba para la posición de trabajo y dos ganchos más abajo para posición de recogida.

Característica:

Altura de enganche vertical máxima 3.49 m
Altura de enganche vertical mínima 2.96 m
Altura de trabajo 4.4 m
Ancho exterior 490 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Material Aluminio
Nº de peldaños 12
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta