3.1/2″ Llave de impacto (mm) 175 mm

N.º do artigo: 10400M 175mm
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10400M 175mm
EAN/GTIN 4991644493159
Número do fabricante 10400M 175mm

Descrição

Descrição:

Longitud: 231 mm
D2: 200 mm
D1: 245 mm
Longitud: 121 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 175 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta