3.1/2″ Llave de impacto (mm) 110 mm

N.º do artigo: 10400M 110mm
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 10400M 110mm
EAN/GTIN 4991644493029
Número do fabricante 10400M 110mm
Número L L60050 6005

Descrição

Descrição:

Longitud: 179 mm
D2: 175 mm
D1: 170 mm
Longitud: 88 mm
Conduzca: 3.1/2″
Toma cuadrada
Salida 110 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta