Llave de carraca 1/2″x916″

N.º do artigo: 103KA.BH 1/2x9/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 103KA.BH 1/2x9/16
EAN/GTIN 4991644010776
Número do fabricante 103KA.BH 1/2x9/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 145 mm
D2: 24 mm
D1: 25 mm
Salida 1/2″x9/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta